missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Super Slim Extra feine Spitzen aus Polypropylen

Artikelnummer. p-8010878
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 bis 2500 μl
5 bis 500 μl
Länge (metrisch):
95 mm
117 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10667852

Marke: Fisherbrand™ 162064

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Fisherbrand™ Super Slim Extra Fine Pipettenspitzen stellen im Labor sicher, dass die richtigen Flüssigkeitsmengen angesaugt und abgefüllt werden und die Flüssigkeit während des Vorgangs nicht kontaminiert wird.

  • Autoklavierbar
  • Besonders schlank
  • Polypropylen

Spezifikation

Volumen (metrisch) 200 bis 2500 μl
Sterilität nicht steril
Farbe Transluzent
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 95 mm
Spitzenform Fein konisch
Produktlinie Super Slim
Material Polypropylen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt