missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Berlin Packaging™ Polypropylen-Schraubverschlüsse, manipulationssicher
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
01 mm
Packungsgröße:
60000 Stück
Beschreibung
- 28mm
- Polypropylene
- Tamper-evident
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 28mm |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Menge | Je 1 |
| Gewindegröße (metrisch) | 01 mm |
| Halsausführung | 01 mm |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Kappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur