missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sanplatec™ Dünnwandige Becher aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 ml
300 ml
1000 ml
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Polypropylen
- Chemikalien- und hitzebeständig
- Mit Ausguss
- Beidseitige Graduierung
- Wiederverwendbar
- Kann zur Lagerung gestapelt werden
- Hinterlässt wenig bis keine Restflüssigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Innendurchmesser (metrisch) | 86 mm |
| Kapazität (metrisch) | 300 ml |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 98 mm |
| Menge | 250/Pckg. |
| Typ | Becher |
| Sterilität | Sterile |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur