missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Polypropylen Gewindeadapter PP

Artikelnummer. 10304275 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Gewindegröße:
Extern: 2 Zoll BSP – 64 mm (BSI)
Extern: 2 Zoll grob Mauser – 64 mm (BSI)
Intern: 35 mm – 2 Zoll (BSP)
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10304275

Marke: Buerkle™ 06002004

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie diese Adapter, um Absperrhähne, Kugelhähne und anderes Zubehör mit den meisten handelsüblichen Behältern zu verbinden.

  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Tauschen Sie die Verbindungen zwischen verschiedenen Adaptern aus
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Pumpen
Gewindegröße Intern: 35 mm – 2 Zoll (BSP)
Farbe Schwarz
Produkttyp Gewindeadapter
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt