missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Kann als Einwegvorrichtung verwendet werden
- Aus transparentem Polypropylen hergestellt
- Autoklavierbar
- Platzsparend: Bechergläser lassen sich ineinander stapeln
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 31 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Speziell geformte Ausgüsse ermöglichen einfaches Ausgießen von Flüssigkeiten |
| Schritten | 5 mL |
| Menge | Je |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Ja |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?