missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ EINWEG EICHUNG
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 171 mm |
| Menge | Je 1 |
| Größe (metrisch) | 171 x 36 mm |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Verteiler für Bakterienzellen |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verteilen Sie die Zellen auf Agarplatten |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur