missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell SpA Polystyrol-Cuvetten

Artikelnummer. 10326111
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
Packungsgröße:
2688 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10326111 4 mL 2688 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10326111 Lieferant Kartell SpA Lieferanten-Nr. 0261800

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Cuvette für Olli-Analysatoren

Cuvetten für den Olli-C-Analysator™, verpackt in Polystyrol-staubdichten Boxen.

Spezifikation

Sterilität Nicht steril
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Kapazität (metrisch) 4 mL
Material Polystyrol
Höhe (metrisch) 50 mm
Breite (metrisch) 12 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automatisierte nasschemische Analyse
Form Zylinder
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.