missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Dishes work well in robotic dispensers due to flatness and uniform height.
- Models 14007-10 and -11 are square in shape.
- Models 14007-03 and -05 are 5 mm deeper and models 14007-04 and -14 are 10 mm deeper than standard dish depths to accommodate longer culture periods.
- Sterilized by gamma irradiation.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polystyrol |
| Form | Quadratisch |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Petrischale |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Kultivierung von Pilzen, Bakterien und anderen Mikroorganismen |
| Menge | 300 Pk. |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?