missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Avignon Ceramic Büchner-Trichter aus Porzellan

Artikelnummer. 11708413
Click to view available options
Material:
Porzellan
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11708413

Marke: Avignon Ceramic 12706

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieser Büchner-Trichter aus Porzellan ist für eine schnelle Filtration konzipiert und hält hohen Temperaturen stand.

  • Flüssigkeits- und gasdicht
  • Chemisch neutral
  • Hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und mechanische Stöße

Spezifikation

Oberer Durchmesser (metrisch) 80 mm
Material Porzellan
Höhe (metrisch) 135 mm
Max. Temperatur (metrisch) 1100 °C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt