missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Porcelaines Avignon™ Porzellanscheibe
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
185 mm
235 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Descripción
- Scheibe mit Mittelloch
- 1 pro Packung
- Für den Gebrauch mit Fisherbrand Trockner
Especificaciones
Especificaciones
| Außendurchmesser (metrisch) | 185 mm |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Produkttyp | Scheibe |
| Material | Porzellan |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fisherbrand Trockner |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido