missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Porcelaines Avignon™ Porzellanscheibe
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
185 mm
235 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Scheibe mit Mittelloch
- 1 pro Packung
- Für den Gebrauch mit Fisherbrand Trockner
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 235 mm |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Produkttyp | Scheibe |
| Material | Porzellan |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fisherbrand Trockner |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur