missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel, hohe Form

Artikelnummer. 10301124
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6mL
14mL
17mL
30mL
80mL
120mL
250 ml
Unit Size:
6 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10301124

Brand: Porcelaines Avignon™ 11204

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Die Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel in hoher Ausführung eignen sich zum Erwärmen und Abkühlen von Stoffen im Labor. Sie sind in verschiedenen Füllvolumen lieferbar.

  • Hohe Wände
  • Beständig gegen hohe Temperaturen und schnelle Temperaturwechsel
  • Porzellan

Specifications

Material Porzellan
Kapazität (metrisch) 17mL
Außendurchmesser (metrisch) 35mm
Höhe (metrisch) 40mm
Product Type Tiegel
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.