missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel, hohe Form

Artikelnummer. 10712155
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6mL
14mL
17mL
30mL
80mL
120mL
250 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10712155 30mL 6 Stück
11738483 6mL 6 Stück
11788473 14mL 6 Stück
11798473 17mL 6 Stück
10301124 17mL 6 Stück
11718483 30mL 6 Stück
11778473 120mL 6 Stück
11748483 80mL 6 Stück
11708483 250 ml 6 Stück
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10712155

Marke: Porcelaines Avignon™ 11205

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel in hoher Ausführung eignen sich zum Erwärmen und Abkühlen von Stoffen im Labor. Sie sind in verschiedenen Füllvolumen lieferbar.

  • Hohe Wände
  • Beständig gegen hohe Temperaturen und schnelle Temperaturwechsel
  • Porzellan

Especificaciones

Material Porzellan
Kapazität (metrisch) 30mL
Außendurchmesser (metrisch) 40mm
Höhe (metrisch) 45mm
Product Type Tiegel
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.