missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Schmelztiegel, PORCLAIN, 91 ML, DIA. 70 mm, Höhe 4

Artikelnummer. 15274327
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
91mL
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
15274327 91mL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15274327

Marke: Witeg™ 8 518 007

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Material Porzellan
Kapazität (metrisch) 91mL
Außendurchmesser (metrisch) 70mm
Höhe (metrisch) 44mm
Product Type Schmelztiegel
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.