missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Porcelaines Avignon™ Stößel aus Porzellan

Artikelnummer. 11748413
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50mL
100mL
150mL
250mL
500mL
1000mL
Gehäuse 1500mL
Höhe (metrisch):
40 mm
52 mm
60 mm
75 mm
85 mm
100 mm
110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
11748413 1000mL 100 mm 1 Stück
11768483 100mL 52 mm 6 Stück
11778483 150mL 60 mm 6 Stück
11718433 500mL 85 mm 3 Stück
11788483 250mL 75 mm 6 Stück
11798483 50mL 40 mm 6 Stück
11768413 Gehäuse 1500mL 110 mm 1 Stück
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11748413

Marke: Porcelaines Avignon™ 15009

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit dem Avignon™ Mörser aus Porzellan lassen sich Laborwerkstoffe zerstoßen und zu Pulvern zermahlen. Zusammen mit dem Stößel stellt er ein integrales Laborhilfsmittel in den Bereichen der Wissenschaft und Medizin dar.

  • Robustes Porzellan
  • Verwendet mit Mörser
  • Effektiv für eine Vielzahl von Zerkleinerungsanwendungen im Labor

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1000mL
Innendurchmesser (metrisch) 180 mm
Produkttyp Stößel
Material Porzellan
Zur Verwendung mit (Geräte) Mörser
Höhe (metrisch) 100 mm
Fassungsvermögen 1000 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.