missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Porcelaines Avignon™ Stößel aus Porzellan
Beschreibung
- Robustes Porzellan
- Verwendet mit Mörser
- Effektiv für eine Vielzahl von Zerkleinerungsanwendungen im Labor
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000mL |
| Innendurchmesser (metrisch) | 180 mm |
| Produkttyp | Stößel |
| Material | Porzellan |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mörser |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?