missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heinz Herenz Porcelain Mortar

Artikelnummer. 30158378
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
30 ml
70 ml
75 ml
110 mL
160 ml
220 ml
500 ml
650 ml
1.000 ml
2.250 mL
4300 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30158378

Marke: Heinz Herenz 1071075

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Porcelain mortar with rough finish.

  • Rough finish
  • Porcelain

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 4300 ml
Ausführung Rough
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Mortar
Material Porcelain
Typ Mortar
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt