missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heinz Herenz Porcelain Mortar

Artikelnummer. 30158471
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
30 ml
70 ml
75 ml
110 mL
160 ml
220 ml
500 ml
650 ml
1.000 ml
2.250 mL
4300 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30158471 650 ml 1 Stück
30158357 500 ml 1 Stück
30158387 1.000 ml 1 Stück
30158446 70 ml 1 Stück
30158378 4300 ml 1 Stück
30158311 110 mL 1 Stück
30158513 220 ml 1 Stück
30158448 2.250 mL 1 Stück
30158360 75 ml 1 Stück
30158417 30 ml 1 Stück
30158435 25 ml 1 Stück
30158516 160 ml 1 Stück
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30158471

Marke: Heinz Herenz 1071072

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Porcelain mortar with rough finish.

  • Rough finish
  • Porcelain

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 650 ml
Ausführung Rough
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Mortar
Material Porcelain
Typ Mortar
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.