missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heinz Herenz Mörser aus Porzellan

Artikelnummer. 30158516
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
30 ml
70 ml
75 ml
110 mL
160 ml
220 ml
500 ml
650 ml
1.000 ml
2.250 mL
4300 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30158516 160 ml 1 Stück
30158357 500 ml 1 Stück
30158387 1.000 ml 1 Stück
30158446 70 ml 1 Stück
30158378 4300 ml 1 Stück
30158311 110 mL 1 Stück
30158513 220 ml 1 Stück
30158448 2.250 mL 1 Stück
30158471 650 ml 1 Stück
30158360 75 ml 1 Stück
30158417 30 ml 1 Stück
30158435 25 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30158516 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1070967
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Porzellanmörtel mit rauer Oberfläche.

  • Raue Oberfläche
  • Porzellan

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Mörtel
Material Porzellan
Typ Mörser
Ausführung Rau
Kapazität (metrisch) 160 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.