missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heinz Herenz Porcelain Pestle with Glazed Finish

Artikelnummer. p-200111922
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
54 mm
115 mm
135 mm
175 mm
210 mm
250 mm
280 mm
370 mm
150 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30158421

Marke: Heinz Herenz 1071080

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Porcelain pestle with glazed finish.

  • Glazed finish
  • Porcelain

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 370 mm
Ausführung Glazed
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Pestle
Material Porcelain
Typ Pestle
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt