missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heinz Herenz Porcelain Pestle with Rough Finish
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
54 mm
115 mm
135 mm
150 mm
175 mm
210 mm
250 mm
280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rough finish
- Porcelain
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mm |
| Ausführung | Rough |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Produkttyp | Pestle |
| Material | Porcelain |
| Typ | Pestle |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur