missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heinz Herenz Porcelain Pestle with Rough Finish

Artikelnummer. p-200111935
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
54 mm
115 mm
135 mm
150 mm
175 mm
210 mm
250 mm
280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30158514 210 mm 1 Stück
30158433 150 mm 1 Stück
30158356 115 mm 1 Stück
30158457 - 1 Stück
30158430 280 mm 1 Stück
30158466 135 mm 1 Stück
30158479 250 mm 1 Stück
30158321 54 mm 1 Stück
30158503 175 mm 1 Stück
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30158514

Marke: Heinz Herenz 1071081

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Porcelain pestle with rough finish.

  • Rough finish
  • Porcelain

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 210 mm
Ausführung Rough
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Pestle
Material Porcelain
Typ Pestle
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.