missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Temperaturfühler für pH-Messgeräte
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Hanna HI 8314, HI 8424 und HI 8915 tragbaren pH/mV/°C-Messgeräten
- Ermöglicht die automatische pH-Temperaturkompensation bei 0 bis 70° C
- AISI 316 Edelstahlwelle mit Siliziumsensor
- Faserverstärkter Polypropylenstiel
- 1m (3.3 ft.) Kabel
- Cinch-Stecker (BNC-Anschluss)
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit (Temperatur) | ± 0.4 °C |
| Anschlusstypen | Phono-Buchse (RCA) |
| Typ | Temperaturfühler |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperaturkompensierte Messwerte in Flüssigkeits- und Luftanwendungen |
| Enthält | 1 m Kabel |
| Material | Edelstahlwelle, Silikonsensor, Polypropylen-Griff |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Bereich (mV) | 0 bis 1999 mV |
| Auflösung (mV) | 1 mV |
| Auflösung (Temperatur) | 0,1 °C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?