missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sanplatec™ Portable Vacuum Sampling Box

Artikelnummer. 30245638
Change view
Click to view available options
Modell:
BOX 100 ml
BOX 150 ml
BOX 300 ml
BOX 50 ml
BOX 500 ml
BOX Quadratisch
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell unitSize
30245638 BOX 300 ml 1 Stück
30245640 BOX Quadratisch 1 Stück
30245631 BOX 50 ml 1 Stück
30245648 BOX 100 ml 1 Stück
30245633 BOX 150 ml 1 Stück
30245641 BOX 500 ml 1 Stück
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30245638

Marke: Sanplatec™ 19930

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mini size of sturdy acrylic desiccator with valves. Convenient to carry around.

  • This is an ultra-small size that is convenient to carry around.
  • Valves are equipped as standard, enabling gas purge by decompressing.
  • Check valves operate as relief valves. It is safe even if the inside of the box becomes positive pressure during gas purge.
  • Light weight (approx. 200 - 620 g).
  • It is convenient not only for laboratory sample storage but also for outdoor sampling (other example applications: sampling of soil, storage of trace samples).
  • Ball valve port: outer diameter 6 mm tube (one touch type).
  • Check valve connection port: outer diameter 6 mm tube (one touch type).
  • Check valve operating pressure: 10 kPa.

Spezifikation

Material Acrylic
Produkttyp Vacuum Desiccator
Modell BOX 300 ml
Abmessungen (T x B x H) innen 48 x 186 mm
Höhe (metrisch) 246 mm
Innendurchmesser (metrisch) 48 mm
Außendurchmesser (metrisch) 64 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.