missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smiths Medical Portex™ LDPE-Schläuche mit kleinem Durchmesser

Artikelnummer. 15249134
Encompass
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.38 mm
Packungsgröße:
30 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15249134 0.38 mm 30 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15249134 Lieferant Smiths Medical Lieferanten-Nr. 800/100/120

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bietet Weichheit, geringes Gewicht und ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Smiths Medical™ Portex™ LDPE-Schläuche mit kleinem Durchmesser haben eine glatte Bohrung für eine einfache Reinigung.

  • Leicht und flexibel
  • Durchscheinend
  • Chirurgische, ungiftige Qualität, minimiert Trauma bei Verwendung in vivo
  • Geeignet für die Ummantelung von Glasfaser in der Telekommunikation

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 0.38 mm
Material LDPE
Außendurchmesser (metrisch) 1,09 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine Laboranwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 206 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.