missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumchromatlösung, Chem Lab™

Artikelnummer. 11988514
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11988514

Marke: Chem-Lab CL02.1118.1000

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Spezifikation

Farbe Orange
Siedepunkt 100 °C
Schmelzpunkt 0 °C
Material 100 g K2CrO4 / l H2O
Dichte 1.01 g/ml
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Geruch Geruchsneutral
pH 8 bis 10
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kaliumchromat 10% Lösung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium dichromate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt