Learn More
Kalium-ICP- & ICP-MS-Standard, 100 mg/l K in HNO3 2 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium ICP and ICP-MS Standard |
| pH | <2 |
| Menge | 100 ml |
| Güte | Standards für ICP und ICP-MS |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.