Learn More
Kaliumtrihydrogendioxalatdihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Potassium trihydrogen dioxalate dihydrat is used in metal polishing determination of pH. And it is also used in photography, marble grinding, and to remove ink stains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kaliumtrihydrogendioxalat-Dihydrat wird bei der Bestimmung des pH-Werts durch Metallpolieren verwendet. Wird auch in der Fotografie, dem Schleifen von Marmor und dem Entfernen von Tintenflecken verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium trihydrogen dioxalate dihydrate |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,7689 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
| IUPAC-Name | Kaliumoxalsäurehydrogenoxalat |
| Formelmasse | 254.19 (218.16 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.