missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Töpfe mit Deckel
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 mL
650 mL
1250 mL
2500 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Mattierte Oberfläche
- Einfacher Deckel zum Auflegen
- 304 Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 650 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Universalbehälter aus Edelstahl, die ideal für die Verwendung mit Pulvern und Flüssigkeiten sind |
| Enthält | Deckel |
| Material | 304 Edelstahl |
| Gewicht (metrisch) | 620 g |
| Closure Included | Ja |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 166 mm |
| Produkttyp | Edelstahl-Becher |
| Verschlussmaterial | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur