missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele Professional™ Lab Washer PLW 8683 [PD DC5 LAN] with AD Water Connection, Powder Dispensing, and EcoDry Function

Artikelnummer. 30533261 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
3N, 400V, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Bogen
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen unitSize
30533261 3N, 400V, 50 Hz 1 Bogen
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30533261

Marke: Miele Professional™ 12782280

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Convenient drying support - EcoDry with AD water connection

  • Convenient drying support - EcoDry with AD water connection
  • Performance/cycle, e.g. 128 laboratory bottles
  • Flexible and simple - modular load carriers and Easy Load system
  • Maximum user convenience with M Touch Flex full-touch colour display
  • Convenient drying support - EcoDry
  • Connectivity as standard via WiFi or Ethernet
  • Efficient use of resources - variable speed heater pump
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Display Full-color Touch Screen
Material Stainless Steel
Produkttyp Laboratory Washer/Dryer
Flussrate 500 L/min.
Max. Druck 1000 kPa
Mindestdruck Reinwasser 200 kPa
Farbe Lotus White
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleaning of Laboratory Glassware
Inlet Water Temperature (English) Min. 5°C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5°C to 65°C
Max. Wassertemperatur Zulauf (angloamerikanisch) 65°C
Max. Wassertemperatur Zulauf (metrisch) 65°C
Min. Wassertemperatur Zulauf (metrisch) 5°C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5°C to 65°C
Tiefe (angloamerikanisch) 23 9/16 in.
Tiefe (metrisch) 59.80 cm
Höhe (angloamerikanisch) 32 7/8 in.
Höhe (metrisch) 83.50 cm
Breite (angloamerikanisch) 23 9/16 in.
Breite (metrisch) 59.80 cm
Elektrische Anforderungen 3N, 400V, 50 Hz
Spannung 400 V
Frequenz 50 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.