missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle PowderProof™ Conveyor Spirals
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Granulat zu 2 bis 4 mm
Pulver bis zu 2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
The PowderProof™ conveyor spiral is a flexible accessory for the PowderProof™ system, enabling efficient and accurate sampling of powders and granules. The robust and seal-less design of the spiral conveyor makes it versatile, easy to clean and ensures reliable transport of sample material.
- Robust design for reliable sampling
- Simple installation
- Easy to clean
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Powder Sampler |
| Material | Stainless Steel (V2A) |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Granulat zu 2 bis 4 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Buerkle PowderProof™ |
| Länge (metrisch) | 60 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur