missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Edmund Bühler GmbH™ Leistungsregler LR 6

Artikelnummer. 10214811
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
697 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10214811 697 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10214811 Lieferant Edmund Bühler GmbH™ Lieferanten-Nr. 6066 000

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gehäuse mit 6 Stromregeleinheiten zum Anschließen von 6 IRB 1 Infrarot-Heizungen. Edmund Bühler GmbH™ Leistungsregelung LR 6 liefert einen stufenlosen Stromverbrauch von 0 bis 100 % in jedem der 6 Geräte.

  • Zur Verwendung mit IRB 6 Infrarot-Heizgerät
  • 6 Steuerungseinheiten bieten stufenlose Steuerung der Stromaufnahme von 0 bis 100 %.

Spezifikation

Tiefe (metrisch) 305mm
Zur Verwendung mit Infrarotbrenner IRB 1
Höhe (metrisch) 122 mm
Länge (metrisch) 697 mm
Spannung 230 V
Produkttyp Modulares Laborheizgerät
Temperatur (metrisch) 700°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Infrarotbrenner IRB 1 können geregelt werden
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.