missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Premium-Kühlschrank mit forcierter Luftumwälzung, Tischhöhe

Artikelnummer. 15315721 Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
141 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15315721

Marke: Liebherr™ FKUV1610

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spart Platz und Energie. Das Liebherr™ Premium tischhohe Druckluft-Kühlgerät ist eine energiesparende Einheit, die unter jeden Arbeitstisch passt. Ausgelegt für eine bessere Kühlleistung und stabile Temperaturen. Verfügt über elektronische Regler für eine präzise Temperaturkontrolle.

Zuverlässiges Kühlen für Laborproben und Produkte
  • Ein sehr effizientes dynamisches Kühlsystem gewährleistet gleichmäßige Temperaturen und rasches Kühlen
  • Wenn die Tür geöffnet wird, halten die Ventilatoren an, um wertvolle Energie zu sparen
  • Verdampfer mit großer Oberfläche für eine bessere Verteilung der Kaltluft
  • Digitales LED-Bedienfeld zur Temperaturkontrolle mit akustischem und optischem Alarm bei zu hoher Temperatur sowie Türalarm
Stabile, anwenderfreundliche Konstruktion
  • Verstellbare, herausnehmbare Drahtböden tragen bis zu 40 kg
  • Die umkehrbare, selbstschließende Tür kann von beiden Seiten geöffnet werden
  • Der ergonomische Griff gewährleistet problemloses Öffnen, auch wenn die Tür oft genutzt wird
  • Verfügt über ein Schloss und verstellbare Stellfüße vorne
  • Drucksicherer Körper aus Edelstahl mit weißem Innenraum aus Polystyrol

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 141 l
Temperaturbereich 1°C bis 15°C
Kältemittel R600A
Ausführung der Tür Selbstschließend mit Schloss
Door Material Stahl
Einschübe 3 Einstellbar, Gitter
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 45 kg
Schrankmaterial Stahl
Innen Weißes Polystyrol
Display Digital
Farbe Weiß
Abtauen Automatisch
Modell FKUV1610X
Abmessungen (L x B x H) außen 60 x 61,5 x 83 cm (L x T x H)
Innentiefe (metrisch) 43,5 cm
Innenhöhe (metrisch) 67 cm
Innenbreite (metrisch) 44 cm
Stromstärke 1 A
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 100 W
Energieverbrauch 0,70 kWh/ 24 Std.
Versandgewicht (metrisch) 38 kg
Gewicht (metrisch) 36 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt