missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ Druckbelastete, gelgefüllte pH-/Redoxeelektroden
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
225 mm
325 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | K8S |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Typ | Pressurized Gel-filled pH/Redox Electrode |
| Länge (metrisch) | 225 mm |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 12 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur