missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PrimeFlow™ 96-well plate 10 packets
Click to view available options
Menge:
10 Packets
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Verpackung | 10 Packungen |
| Produktlinie | PrimeFlow |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Wellform | Konischer Boden (V-Well) |
| Plattenblockierung | Keine |
| Menge | 10 Packets |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur