missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ Pro P 10 Heizbadthermostat mit CEE7/7-Stecker

Artikelnummer. 16883070
Change view
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Spannung unitSize
16883070 230 V 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16883070

Marke: Lauda™ L000001

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermostatisches Bad mit neuester Mikroprozessor-Technologie und installierter Kühlschlange

  • Helles und kontrastreiches grafisches OLED-Display
  • Um 360° drehbares und abnehmbares Bedienfeld mit Cursor und Softkeys für die Fernbedienung
  • EasyUse System zur einfachen Bedienung des gesamten Geräts
  • Niedriger und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm zur Verwendung mit brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten
  • SelfCheck Assistent für die Systemdiagnose
  • Standardmäßige USB- und Ethernet-Schnittstelle
  • Nachrüstbar für Erweiterung mit Schnittstelle (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; Analog- oder Kontaktmodule)
  • Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung für interne und externe Steuerung
  • PowerAdapt System zur Verwendung der höchstmöglichen von der Stromversorgung zugelassenen Erwärmung
  • Integriertes Programmiergerät, ein Programm mit max. 20 Segmenten
  • Geringe Höhe des Geräts, wenn das Bedienfeld entfernt wird
  • Deutlich vergrößertes zugängliches Volumen
  • Badgefäß aus Edelstahl (isoliert, mit Griffen und Ablasshahn)
  • Interne LAUDA Varioflex Pumpe mit acht wählbaren Stufen
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: 40 bis 250 °C
    • Arbeitstemperaturbereich mit externer Kühlung: 20 bis 250 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,01 ± k
    • Max. Heizleistung: 3,6 kW
    • Max. Stromverbrauch: 3,7 kW
    • Leistungsaufnahme: 16 A
    • Größe des Bads (B x T x H): 240 x 150 x 200 mm
    • Badvolumen Min./Max.: 5/10 l
    • Gesamtmaße (B x T x H): 310 x 335 x 365 mm
    • Stromversorgung: 200 bis 230 V, 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
    • Standardzubehör:
      • Eine Badabdeckung, zwei Nippel 10 mm mit Schraubverschluss G 3/8 für Kühlwasser
  • Spezifikation

    Spannung 230 V
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.