missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (BPC), 200 L with 2 Top Ports, 3D Single-Use
GREENER_CHOICE

Mit diesen BPC-Beuteln mit 2 oberen Anschlüssen werden 50 bis 200 Liter Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI), Prozessflüssigkeiten und biologischen Produkten verpackt, gelagert und transportiert.

Marke:  Thermo Scientific™ SH30649.03

Artikelnummer. 15526829

  • auf Anfrage / 5 Stück

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem Thermo Scientific™ Productainer™ BPC-Beutel mit 2 oberen Anschlüssen, werden 50 bis zu 200 l Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI), Prozessflüssigkeiten und biologischen Produkten verpackt, gelagert und transportiert.

Der Productainer BPC wird mit unserem Thermo Scientific CX5-14 hergestellt, einer mehrschichtigen, aus einer einzigen Bahn bestehenden Gussfolie, die in einem cGMP-Reinraum hergestellt wird. Unsere Standard Productainer BPCs eignet sich für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen. Für optimale Passform, Form und Funktion können Productainer BPCs mit der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.

Leistungsmerkmale:

  • Drei Größen: 50, 100 und 200 l
  • Für Flexibilität und Haltbarkeit optimierte Folie: Hervorragende Spannungsfestigkeit, Durchstichfestigkeit und physikalische Barriereeigenschaften für eine stabile Inhaltsstruktur
  • Gammasterilisiert
  • Quadratisches Schlauchdesign mit Polyethylen-Anschlüssen auf der Oberseite des BPC für einfachen Zugriff
  • Platzsparende, ergonomische Alternative zu starrwandigen Ballonflaschen und Stahltanks
  • Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek mit qualifizierten Komponenten

Empfohlen für:

  • Ernte – Sammlung und Lagerung von Schüttgut aus Bioreaktoren

  • Lagerung – sterile Lagerung von Medien, Puffern und Zwischenprodukten

  • Trennung – Zuführung und Aufnahme steriler Flüssigkeiten aus Trennsystemen

  • Aufreinigung – Pufferzufuhr zum Aufreinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung

  • Befüllung – Steriles Reservoir für Befüllungssysteme

  • Transport und und Versand – Sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Zwischenprodukte innerhalb und zwischen Einrichtungen

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Polyethylen
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt.
Gammabestrahlt
Zeile 2.MPC-Gehäuse, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:45,7 cm (18 in.) ID x AD:9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 in.)
Obere Anschlüsse: 2 x 0,38 Zoll
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen.
Gehäuse SV50076.04
Zeile 1.MPC-Einsatz, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:45,7 cm (18 in.) ID x AD:9,5 x 15,9mm (0,38 x 0,63 in.)
Productainer™
CX5-14
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt