missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Contec™ PROSAT™ EcoCloth™ vorgetränkte, saugfähige Wischtücher aus Polyester/Cellulose-Vlies
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in.
Packungsgröße:
1200 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wischtuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 23 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Farbe | Weiß |
| Kanten | Guillotine-Schnitt |
| Abmessungen (L x B) | 9 x 9 in. |
| Sättigungslösung | 70 % IPA/ 30 % DI-Wasser |
| Sterilität | Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur