missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ GST/4B Säulen
Click to view available options
:
Kapazität: 1 ml
Beschreibung
- MPLC, FPLC, peristaltic pump, or syringe
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1 ml |
| Konzentration | 0.1 M acetate, pH 4, 0.1 M NaOH, 70% ethanol, or 6 M guanidine hydrochloride |
| Menge | 1 mL |
| Typ | Säule |
| Probenvolumen | 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur