missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel Bioanalysis™ Protino™ Ni-NTA FPLC™ 1 ml-Säulen
Click to view available options
Menge:
5 x 1 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Ziel: Protein
- Verfahren: Metallchelatchromatographie (IMAC)
- Matrix: Agarose mit 6 % Beads (quervernetzt), vorgeladen mit Ni2+
- Bead-Größe: 45 bis 165 μm
- Bindungsvermögen: 50 mg
- Für eine schnelle und bequeme Aufreinigung von rekombinanten Polyhistidin-getaggten Proteinen durch Metallchelatchromatographie (IMAC)
- Proteine aus jedem Expressionssystem können unter nativen oder denaturierenden Bedingungen aufgereinigt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Flussrate | 1 ml/min |
| Inhalt und Lagerung | 4 bis 8 °C |
| Menge | 5 x 1 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen |
| Typ | Proteinlösung |
| Ligandentyp | NTA (Nitrilotriessigsäure) |
| Säulentyp | Affinitätssäule |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur