missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ PRP-1 12 – 20 μm 100 Å 21,2 x 250 mm
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Trennverfahren – Umkehrphase
- Stationäre Phase – PRP-1
- Format – HPLC-Säule
- Innendurchmesser der Hardware – 21,2 mm
- Länge der Hardware – 250 mm
- Partikelgröße – 12 bis 20 μm
- Typ des Packungsmaterials – PSDVB
- Porengröße – 100 Å
- Hardware-Material – Edelstahl
- Maximaldruck – 5.000 psi
- Grenzen der mobilen Phase – pH 1 – 13. 0 – 100 % wässriger, organischer Modifikator
- Pufferkraft – 0,0 – 0,5 N
- Temperaturgrenzwerte – 5 – 85 °C
- Wiederherstellung – Führen Sie einen Gradienten von 100 % Wasser bis 100 % Acetonitril aus. Dreimalige Wiederholung
- Klassifizierung der Zusammensetzung – Organische Stoffe
- UOM – 1 EACH
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | HPLC-Säule |
| Durchmesser (metrisch) | 21,2 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 5.000 psi |
| Partikelgröße | 12 bis 20 μm |
| pH | pH 1 – 13. 0 – 100 % wässriger, organischer Modifikator |
| Porengröße | 100 Å |
| Temperatur | 5 bis 85 °C |
| Verpackungsmaterial | PSDVB |
| Phase | Umkehrphase |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur