missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ PTFE-Verteiler für Flaschen

Artikelnummer. p-7158913
Change view
Click to view available options
Enthält:
2 Absperrhähne
3 Absperrhähne
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
10023491 2 Absperrhähne 1 Stück
10678631 3 Absperrhähne 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10023491

Marke: Bohlender™ F74604

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schwarzer Schraubverschluss aus PPS für GL45-Flaschengewinde, hervorragend geeignet für HPLC-Anwendungen.

  • Temperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Gehäuse aus PTFE mit 2 oder 3 Anschlüssen mit Innengewinde UNF /0.25 Zoll 28 G auf der oberen und unteren Seite; Absperrhähne aus FEP
  • Eventuelle Unebenheiten des Flaschenhalses werden durch einen O-Ring hinter einer elastischen Dichtlippe ausgeglichen
  • Gehäuse des Verteilers kann unabhängig von der Schraubkappe gedreht werden
  • Vollständig montierter Verteiler kann vollständig entfernt und auf einer anderen Flasche befestigt werden, ohne dass die Schläuche neu geordnet werden müssen

Spezifikation

Farbe Schwarz
Enthält 2 Absperrhähne
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C bis +200 °C
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Halsausführung 7 mm
Zertifizierung/Konformität FDA-Konformität
Zur Verwendung mit (Geräte) Schlauchinnendurchmesser 1,6 mm x Außendurchmesser 3,2 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.