missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ PTFE-Gas-Verteiler, D=28 x 24mm, M 8 x 1mm MM

Artikelnummer. 10277071
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
24 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
10277071 24 mm 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10277071

Marke: Bohlender™ N150116

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Spülflaschen und -säulen mit M 8x1-Gewinde und für Gaszuleitungsschläuche
Enthält 8 x 1 M-Empfänger
Anzahl pro Packung 1 Stück/Packung
Typ Gasverteiler
Höhe (metrisch) 24 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.