missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ PTFE-Verteiler

Artikelnummer. p-7138748
Click to view available options
Verpackungsmenge:
1/Packung
1/Pckg.
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11795268

Marke: Cole-Parmer™ 3152123

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Organisieren Sie Ihre Flüssigkeitswege mit diesen thermoplastischen Verteilern.

  • Chemisch inertes PTFE eignet sich für die aggressivsten chemischen Lösungen.
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.

Spezifikation

Material PTFE
Gesamtlänge (metrisch) 22.23 cm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -200 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -129 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Schlauchgröße 1/2 Zoll
Einlass 1/2 Zoll
Breite (metrisch) 3.81 cm
Höhe (metrisch) 3.81 cm
Maximaler Druck 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 300 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 150 °C
Produkttyp PTFE-Verteiler; 8 Ausgänge; 1/2-Zoll-Einlass mit NPT(F)-Gewinde
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt