missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ PTFE-Verteiler, 4 Auslässe

Artikelnummer. 11715268
Click to view available options
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
3.25 Zoll
4 1/8 Zoll
4.75 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11715268

Marke: Cole-Parmer™ 3152107

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Organisieren Sie Ihre Flüssigkeitswege mit diesen thermoplastischen Verteilern.

  • PTFE-Verteiler.
  • Chemisch inertes PTFE eignet sich für die aggressivsten chemischen Lösungen.
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.

Spezifikation

Material PTFE
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 3.25 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 8.26 cm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -200 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -129 °C
Einlass 1/4 Zoll NPT(F)
Auslassanschluss 1/8 in. FNPT
Breite (metrisch) 2.54 cm
Breite (angloamerikanisch) 1 Zoll
Höhe (metrisch) 2.54 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Maximaler Druck 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 300 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 150 °C
Produkttyp PTFE-Verteiler, 4 Ausgänge
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt