missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adtech Polymer Engineering™ PTFE-Mikroröhrchen

Artikelnummer. 10178071
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.3 mm
0.56 mm
0.81 mm
1.06 mm
1.32 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.76 mm
1.07 mm
1.63 mm
1.68 mm
1.93 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
30 Meter
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10178071

missing translation for 'mfr': Adtech Polymer Engineering™ 39240

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Flexibilität und Widerstandsfähigkeit für allgemeine Laborarbeiten. Adtech Polymer Engineering™ PTFE-Mikroröhrchen eignen sich hervorragend für Arbeiten bei hohen Temperaturen und den Transfer korrosiver Chemikalien.

  • Maximale Temperatur von 260 °C (Schmelzpunkt bei 330 °C)
  • Antihafteigenschaften
  • Oberfläche mit geringer Reibung
  • Sehr hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel
  • Sehr hohe elektrische Belastbarkeit, gut isolierend
  • Physiologisch neutral
  • Umweltfreundlich und geruchlos
  • Sterilisier- und autoklavierbar

Spécification

Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Ja
Innendurchmesser (metrisch) 0.3 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 0.76 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißarbeit, Transfer ätzender Chemikalien
Min. Betriebstemperatur (metrisch) –240 bis 260 °C
Verpackungsmenge 1 Packung
Farbe Durchscheinend
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis