missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ PTFE-Magnetrührer, polygonal
Click to view available options
Länge (metrisch):
5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek
10 Stück
5 Stück
Beskrivelse
- Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern
- Die abgewinkelte Form führt zu erheblichen Verwirbelungen
- Erzielt ein effektives Mischen, selbst bei niedrigen Drehgeschwindigkeiten
- FTE
Tekniske data
Tekniske data
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Vorbereitung, Trennung und Konzentration |
| Enthält | Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Menge | 5/Pckg. |
| Form | Polygonal |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion