missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ PTFE-Magnetrührer, polygonal

Artikelnummer. 10624032
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10624032 5 mm 2 mm -
16513602 10 mm 3 mm 10 Stück
10366381 10 mm 3 mm 5 Stück
10264171 10 mm 6 mm -
10375661 12 mm 4.5 mm 10 Stück
10674602 15 mm 6 mm 10 Stück
10375711 25 mm 6 mm 10 Stück
10789421 30 mm 6 mm 10 Stück
10204271 40 mm 8 mm 10 Stück
10224221 20 mm 7 mm 10 Stück
16583592 5 mm 2 mm 10 Stück
10480343 60 mm 7 mm 10 Stück
10274361 70 mm 10 mm -
16533602 70 mm 10 mm 10 Stück
16543602 80 mm 10 mm 10 Stück
10284361 80 mm 10 mm 5 Stück
10112841 8 mm 3 mm 5 Stück
16503602 8 mm 3 mm 10 Stück
18 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10624032

Marke: VITLAB™ 300497

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die VITLAB™ polygonalen Magnetrührstäbe aus PFTE sind lange haltbar und entmagnetisieren sich nicht, wenn sie sachgerecht gelagert und nicht auf harte Oberflächen (z. B. Stahl) fallen gelassen werden.

  • Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern
  • Die abgewinkelte Form führt zu erheblichen Verwirbelungen
  • Erzielt ein effektives Mischen, selbst bei niedrigen Drehgeschwindigkeiten
  • FTE

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Vorbereitung, Trennung und Konzentration
Enthält Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Länge (metrisch) 5 mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge 5/Pckg.
Form Polygonal
Typ Magnetrührstab
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.