missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JG Finneran Associates™ CRIMP CAP, 8MM, RUBBER/PTF E SEAL PACK OF 1000/0

Artikelnummer. 10711242
Change view
Click to view available options
Verschlussgröße:
8 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Verschlussgröße unitSize
10711242 8 mm 1000 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10711242

Marke: JG Finneran Associates™ 514008

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Material PTFE, Gummi, Aluminium
Menge 1000/Pckg.
Verschlussgröße 8 mm
Produkttyp Bördelverschlusskappe
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.