missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ PTFE-Einschraub-Schlauchverbindungen

Artikelnummer. 10277591
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
G 0.25 Zoll
NPT 0.25 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
10277591 NPT 0.25 Zoll 1 Stück
10490722 G 0.25 Zoll 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10277591

Marke: Bohlender™ D57904

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein gerades Anschlussstück aus PTFE mit einem Verbindungsstück für elastische Schläuche und einem Einschraubgewinde von NPT oder G.

  • Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Vakuum-geeignet
  • Für elastische Schläuche wie Viton™, Tygon™ und Silikon
  • In verschiedenen Größen erhältlich

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA
Beschreibung Schraubenschlüsselgröße 15 mm
Durchmesser (metrisch) Bohrung 5.0 mm
Material PTFE
Gesamtlänge (metrisch) 22 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anschluss von elastischen Schläuchen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Schlauchgröße 6.8 mm Außendurchmesser
Gewindegröße NPT 0.25 Zoll
Form Gerade
Farbe Weiß
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp Schlauchverbinder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.